Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FB3FLWASH14LOD3P100 Washer, 1/4 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 3/4 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CQP 36RL06

FOREVERBOLT FB3FLWASH14LOD3P100 Pul, 1/4 İnç Cıvata, 316 Paslanmaz Çelik, 3/4 İnç Dış Çap, 100 Adet

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7CQP Modeli: FB3FLWASH14LOD3P100Çapraz Referans: 36RL06

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€85.09 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Yıkayıcı
RenkGümüş
BitişNL-19 (SM)
Cıvata Boyutlarına Uygun1 / 4 "
sınıf316
Dia İçinde.5 / 16 "
MalzemePaslanmaz çelik
Dış Çap.3 / 4 "
Paket Ağırlığı0.55
Rockwell SertliğiB70
Ölçüm Sistemiİnç
Kalınlık0.051 ila 0.08 "
Kalınlık Toleransı0.051 ila 0.080 "
Yıkayıcı TipiDüz Yıkayıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FB3FLWASH14LOD3P100 Pul, 1/4 İnç Cıvata, 316 Paslanmaz Çelik, 3/4 İnç Dış Çap, 100 Adet
€85.09 / paket