<span Class='notranslate'>Foreverbolt </span> Fb3flwashn12sodp25 | 36rl03 | Flat Washer | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FB3FLWASHN12SODP25 Washer, #12 Bolt, 316 Stainless Steel, 9/16 Inch Outside Dia., 25Pk | AH7CQL 36RL03

FOREVERBOLT FB3FLWASHN12SODP25 Washer, #12 Bolt, 316 Stainless Steel, 9/16 Inch Outside Dia., 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CQL Model: FB3FLWASHN12SODP25Çapraz Referans: 36RL03
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
€29.75 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Yıkayıcı
RenkGümüş
BitişNL-19 (SM)
Cıvata Boyutlarına Uygun#12
sınıf316
Dia İçinde.1 / 4 "
MalzemePaslanmaz çelik
Dış Çap.9 / 16 "
Paket Ağırlığı0.08
Rockwell SertliğiB70
Ölçüm Sistemiİnç
Kalınlık0.051 ila 0.08 "
Kalınlık Toleransı0.051 ila 0.080 "
Yıkayıcı TipiDüz Yıkayıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FB3FLWASHN12SODP25 Washer, #12 Bolt, 316 Stainless Steel, 9/16 Inch Outside Dia., 25Pk
€29.75 / paket