Foreverbolt Fb3hexb1420114p25 | 36rg21 | Altıgen Başlı Kapak Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FB3HEXB1420114P25 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 X 1-1/4 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 25Pk | AH7BYA 36RG21

FOREVERBOLT FB3HEXB1420114P25 Altıgen Başlı Vida, 1/4-20 X 1-1/4 İnç Ebat, Paslanmaz Çelik, Kalitesiz, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7BYA Modeli: FB3HEXB1420114P25Çapraz Referans: 36RG21
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
€25.88 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
BitişNL-19 (SM)
sınıf316
Baş yüksekliği5 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği7 / 16 "
uzunluk1.25 "
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci85,000 - 150,000 PSI
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FB3HEXB1420114P25 Altıgen Başlı Vida, 1/4-20 X 1-1/4 İnç Ebat, Paslanmaz Çelik, Kalitesiz, 25Pk
€25.88 / paket