Foreverbolt Fb3hexb142012p100 | 36rg08 | Altıgen Başlı Kapak Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FB3HEXB142012P100 Altıgen Başlı Kapak Vidası, 1/4-20 X 1/2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Sınıfsız, 100Pk | AH7BXL 36RG08

FOREVERBOLT FB3HEXB142012P100 Altıgen Başlı Vida, 1/4-20 X 1/2 İnç Ebat, Paslanmaz Çelik, Kalitesiz, 100Pk

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AH7BXL Modeli: FB3HEXB142012P100Çapraz Referans: 36RG08
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
€58.47 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
BitişNL-19 (SM)
sınıf316
Baş yüksekliği5 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği7 / 16 "
uzunluk1 / 2 "
Min. Diş Uzunluğu1 / 2 "
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci85,000 - 150,000 PSI
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiIN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FB3HEXB142012P100 Altıgen Başlı Vida, 1/4-20 X 1/2 İnç Ebat, Paslanmaz Çelik, Kalitesiz, 100Pk
€58.47 / paket