Foreverbolt Fb3hexb18212 | 36rh91 | Altıgen Başlı Kapak Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FB3HEXB18212 Altıgen Başlı Kapak Vidası, 1-8 X 2-1/2 İnç Boyutu, Paslanmaz Çelik, Kalitesiz | AH7CFJ 36RH91

FOREVERBOLT FB3HEXB18212 Altıgen Başlı Kapak Vidası, 1-8 X 2-1/2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Kalitesiz

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CFJ Modeli: FB3HEXB18212Çapraz Referans: 36RH91
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
€27.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1-8
BitişNL-19 (SM)
sınıf316
Baş yüksekliği39 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.5 "
uzunluk2.5 "
Min. Diş Uzunluğu2-1 / 2 "
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci85,000 - 150,000 PSI
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FB3HEXB18212 Altıgen Başlı Kapak Vidası, 1-8 X 2-1/2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Kalitesiz
€27.85 / Adet