Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FB3HEXB3410312 Hex Head Cap Screw, 3/4-10 X 3-1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade | AH7CEU 36RH77

FOREVERBOLT FB3HEXB3410312 Altıgen Başlı Vida, 3/4-10 X 3-1/2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Kalitesiz

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CEU Modeli: FB3HEXB3410312Çapraz Referans: 36RH77
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
€23.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
BitişNL-19 (SM)
sınıf316
Baş yüksekliği15 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.125 "
uzunluk3.5 "
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 4 "
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci85,000 - 150,000 PSI
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiIN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FB3HEXB3410312 Altıgen Başlı Vida, 3/4-10 X 3-1/2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Kalitesiz
€23.43 / Adet