Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FB3MSHCAPS61016P25 Soket Başlı Kapak Vidası, 316 Paslanmaz Çelik M6 x 1 X 16mm Boyut, 25Pk | AH7CMD 36RK26

FOREVERBOLT FB3MSHCAPS61016P25 Soket Başlı Vida, 316 Paslanmaz Çelik M6 x 1 X 16mm Boyut, 25 Adet

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AH7CMD Modeli: FB3MSHCAPS61016P25Çapraz Referans: 36RK26
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
€28.49 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
Sürücü Boyutu5mm
sürücü TipiHex Soket
Bağlantı Elemanı KaplamasıNL-19 (SM)
BitişNL-19 (SM)
sınıf316
Baş Dia.10mm
Baş yüksekliği6mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk16
Min. Gerilme direnci101,500 psi
Rockwell SertliğiC39 ila C44
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Konu Dia.M6
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu16mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Kendinden Kilitli Eleman: Hayır

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FB3MSHCAPS61016P25 Soket Başlı Vida, 316 Paslanmaz Çelik M6 x 1 X 16mm Boyut, 25 Adet
€28.49 / paket