Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBFHEADS38161P25 Soket Başlı Kapak Vidası, Düz, 18-8 Paslanmaz Çelik 3/8-16 X 1 İnç Boyutu, 25Pk | AH7CJY 36RJ74

FOREVERBOLT FBFHEADS38161P25 Soket Başlı Vida, Düz, 18-8 Paslanmaz Çelik 3/8-16 X 1 İnç Boyut, 25 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CJY Modeli: FBFHEADS38161P25Çapraz Referans: 36RJ74
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
€39.26 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Düz Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
Sürücü Boyutu7 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
Bağlantı Elemanı KaplamasıNL-19 (SM)
BitişNL-19 (SM)
sınıf18-8
Baş Dia.0.781 "
Baş yüksekliği0.234 "
kafa TipiDüz
uzunluk1"
Min. Gerilme direnci80,000 psi
Rockwell SertliğiB70 ila B95
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-65 derece 300 dereceye kadar F
Konu Dia.3 / 8 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu0.766 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Kendinden Kilitli Eleman: Hayır

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBFHEADS38161P25 Soket Başlı Vida, Düz, 18-8 Paslanmaz Çelik 3/8-16 X 1 İnç Boyut, 25 Adet
€39.26 / paket