Foreverbolt Fbfheads38162p10 | 36rj77 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBFHEADS38162P10 Soket Başlı Kapak Vidası, Düz, 18-8 Paslanmaz Çelik 3/8-16 X 2 İnç Boyutu, 10Pk | AH7CKB 36RJ77

FOREVERBOLT FBFHEADS38162P10 Soket Başlı Vida, Düz, 18-8 Paslanmaz Çelik 3/8-16 X 2 İnç Boyut, 10 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CKB Modeli: FBFHEADS38162P10Çapraz Referans: 36RJ77
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
€31.36 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Düz Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
Sürücü Boyutu7 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
Bağlantı Elemanı KaplamasıNL-19 (SM)
BitişNL-19 (SM)
sınıf18-8
Baş Dia.0.781 "
Baş yüksekliği0.234 "
kafa TipiDüz
uzunluk2"
Min. Gerilme direnci80,000 psi
Rockwell SertliğiB70 ila B95
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-65 derece 300 dereceye kadar F
Konu Dia.3 / 8 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.766 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Kendinden Kilitli Eleman: Hayır

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBFHEADS38162P10 Soket Başlı Vida, Düz, 18-8 Paslanmaz Çelik 3/8-16 X 2 İnç Boyut, 10 Adet
€31.36 / paket