Foreverbolt Fbflwash14sod2p100 | 36rk77 | Düz Yıkayıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBFLWASH14SOD2P100 Washer, 1/4 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 5/8 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CPJ 36RK77

FOREVERBOLT FBFLWASH14SOD2P100 Pul, 1/4 İnç Cıvata, 18-8 Paslanmaz Çelik, 5/8 İnç Dış Çap, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CPJ Modeli: FBFLWASH14SOD2P100Çapraz Referans: 36RK77
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
€77.98 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Yıkayıcı
RenkGümüş
BitişNL-19 (SM)
Cıvata Boyutlarına Uygun1 / 4 "
sınıf18-8
Dia İçinde.9 / 32 "
MalzemePaslanmaz çelik
Dış Çap.5 / 8 "
Paket Ağırlığı0.34
Rockwell SertliğiB70
Ölçüm Sistemiİnç
Kalınlık0.05 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.010 "
Yıkayıcı TipiDüz Yıkayıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.35
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBFLWASH14SOD2P100 Pul, 1/4 İnç Cıvata, 18-8 Paslanmaz Çelik, 5/8 İnç Dış Çap, 100Pk
€77.98 / paket