Foreverbolt Fbflwash6lod2p100 | 36rk68 | Düz Yıkayıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBFLWASH6LOD2P100 Washer, #6 Bolt, 18-8 Stainless Steel, 3/8 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CNZ 36RK68

FOREVERBOLT FBFLWASH6LOD2P100 Pul, #6 Cıvata, 18-8 Paslanmaz Çelik, 3/8 İnç Dış Çap, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CNZ Modeli: FBFLWASH6LOD2P100Çapraz Referans: 36RK68
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
€65.84 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Yıkayıcı
RenkGümüş
BitişNL-19 (SM)
Cıvata Boyutlarına Uygun#6
sınıf18-8
Dia İçinde.5 / 32 "
MalzemePaslanmaz çelik
Dış Çap.3 / 8 "
Paket Ağırlığı0.1
Rockwell SertliğiB70
Ölçüm Sistemiİnç
Kalınlık2 / 41 "
Kalınlık Toleransı0.036 ila 0.065 "
Yıkayıcı TipiDüz Yıkayıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBFLWASH6LOD2P100 Pul, #6 Cıvata, 18-8 Paslanmaz Çelik, 3/8 İnç Dış Çap, 100Pk
€65.84 / paket