Foreverbolt Fbflwms12p5 | 36rl35 | Mil Spec Yıkayıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBFLWMS12P5 Rondela, 1/2 İnç Cıvata, 18-8 Paslanmaz Çelik, 1-1/16 İnç Dış Çap, 5Pk | AH7CRW 36RL35

FOREVERBOLT FBFLWMS12P5 Pul, 1/2 İnç Cıvata, 18-8 Paslanmaz Çelik, 1-1/16 İnç Dış Çap, 5Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7CRW Modeli: FBFLWMS12P5Çapraz Referans: 36RL35
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
€8.98 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Spec Yıkayıcı
RenkGümüş
BitişNL-19 (SM)
Cıvata Boyutlarına Uygun1 / 2 "
sınıf18-8
Dia İçinde.17 / 32 "
MalzemePaslanmaz çelik
Dış Çap.1 1 / 16 "
Paket Ağırlığı0.08
Rockwell SertliğiB70
Ölçüm Sistemiİnç
Kalınlık0.074 ila 0.121 "
Kalınlık Toleransı0.074 ila 0.121 "
Yıkayıcı TipiAskeri Şartname Düz Yıkayıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBFLWMS12P5 Pul, 1/2 İnç Cıvata, 18-8 Paslanmaz Çelik, 1-1/16 İnç Dış Çap, 5Pk
€8.98 / paket