<span Class='notranslate'>Foreverbolt </span> Fbftthmsp103212p100 | 36rj46 | Machine Screw | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBFTTHMSP103212P100 Machine Screw, Truss, 1/2 Inch Length, 10-32, 100Pk | AH7CHT 36RJ46

FOREVERBOLT FBFTTHMSP103212P100 Machine Screw, Truss, 1/2 Inch Length, 10-32, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CHT Model: FBFTTHMSP103212P100Çapraz Referans: 36RJ46
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
€47.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
Dia./Thread Boyutu# 10-32
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişNL-19 (SM)
Baş Dia.0.448 ila 0.425 "
Baş yüksekliği0.118 ila 0.103 "
kafa Tipidemet
uzunluk1 / 2 "
Malzeme18-8 (304) Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.6
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBFTTHMSP103212P100 Machine Screw, Truss, 1/2 Inch Length, 10-32, 100Pk
€47.89 / paket