Foreverbolt Fbhexb1213114p25 | 36rh20 | Altıgen Başlı Kapak Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBHEXB1213114P25 Altıgen Başlı Kapak Vidası, 1/2-13 X 1-1/4 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Sınıfsız, 25Pk | AH7CCG 36RH20

FOREVERBOLT FBHEXB1213114P25 Altıgen Başlı Vida, 1/2-13 X 1-1/4 İnç Ebat, Paslanmaz Çelik, Kalitesiz, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CCG Modeli: FBHEXB1213114P25Çapraz Referans: 36RH20
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
€72.03 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-13
BitişNL-19 (SM)
sınıf18-8 (304)
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği3 / 4 "
uzunluk1.25 "
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 4 "
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci85,000 - 150,000 PSI
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiIN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBHEXB1213114P25 Altıgen Başlı Vida, 1/2-13 X 1-1/4 İnç Ebat, Paslanmaz Çelik, Kalitesiz, 25Pk
€72.03 / paket