Foreverbolt Fbhexb12136 | 36rh49 | Altıgen Başlı Kapak Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBHEXB12136 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 X 6 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade | AH7CDN 36RH49

FOREVERBOLT FBHEXB12136 Altıgen Başlı Vida, 1/2-13 X 6 İnç Ebat, Paslanmaz Çelik, Kalitesiz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7CDN Modeli: FBHEXB12136Çapraz Referans: 36RH49
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
€18.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-13
BitişNL-19 (SM)
sınıf18-8 (304)
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği3 / 4 "
uzunluk6"
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 4 "
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci85,000 - 150,000 PSI
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)12.7
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBHEXB12136 Altıgen Başlı Vida, 1/2-13 X 6 İnç Ebat, Paslanmaz Çelik, Kalitesiz
€18.05 / Adet