Foreverbolt Fbhexb1420112p50 | 36rg22 | Altıgen Başlı Kapak Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBHEXB1420112P50 Altıgen Başlı Kapak Vidası, 1/4-20 X 1-1/2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Sınıfsız, 50Pk | AH7BYB 36RG22

FOREVERBOLT FBHEXB1420112P50 Altıgen Başlı Vida, 1/4-20 X 1-1/2 İnç Ebat, Paslanmaz Çelik, Kalitesiz, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7BYB Modeli: FBHEXB1420112P50Çapraz Referans: 36RG22
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
€46.55 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
BitişNL-19 (SM)
sınıf18-8 (304)
Baş yüksekliği5 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği7 / 16 "
uzunluk1.5 "
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci85,000 - 150,000 PSI
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiIN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBHEXB1420112P50 Altıgen Başlı Vida, 1/4-20 X 1-1/2 İnç Ebat, Paslanmaz Çelik, Kalitesiz, 50Pk
€46.55 / paket