Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBHEXB34104P5 Altıgen Başlı Kapak Vidası, 3/4-10 X 4 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Sınıfsız, 5Pk | AH7CEV 36RH78

FOREVERBOLT FBHEXB34104P5 Altıgen Başlı Kapak Vidası, 3/4-10 X 4 İnç Ebat, Paslanmaz Çelik, Kalitesiz, 5Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CEV Modeli: FBHEXB34104P5Çapraz Referans: 36RH78
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
€97.52 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
BitişNL-19 (SM)
sınıf18-8 (304)
Baş yüksekliği15 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.125 "
uzunluk4"
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 4 "
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci85,000 - 150,000 PSI
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.32
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiTH

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBHEXB34104P5 Altıgen Başlı Kapak Vidası, 3/4-10 X 4 İnç Ebat, Paslanmaz Çelik, Kalitesiz, 5Pk
€97.52 / paket