Foreverbolt Fbhexb516182p25 | 36rg53 | Altıgen Başlı Kapak Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBHEXB516182P25 Hex Head Cap Screw, 5/16-18 X 2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 25Pk | AH7BZK 36RG53

FOREVERBOLT FBHEXB516182P25 Altıgen Başlı Kapak Vidası, 5/16-18 X 2 İnç Ebat, Paslanmaz Çelik, Kalitesiz, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7BZK Modeli: FBHEXB516182P25Çapraz Referans: 36RG53
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
€46.06 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
BitişNL-19 (SM)
sınıf18-8 (304)
Baş yüksekliği13 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 / 2 "
uzunluk2"
Min. Diş Uzunluğu7 / 8 "
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci85,000 - 150,000 PSI
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)8.38
Menşe ÜlkesiIN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBHEXB516182P25 Altıgen Başlı Kapak Vidası, 5/16-18 X 2 İnç Ebat, Paslanmaz Çelik, Kalitesiz, 25Pk
€46.06 / paket