Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBMFHEADS40710P100 Socket Head Cap Screw, Flat, 18 x 8 Stainless Steel M4 x 0.70, 10mm Size, 100Pk | AH7CKC 36RJ78

FOREVERBOLT FBMFHEADS40710P100 Soket Başlı Vida, Düz, 18 x 8 Paslanmaz Çelik M4 x 0.70, 10mm Boyut, 100 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CKC Modeli: FBMFHEADS40710P100Çapraz Referans: 36RJ78
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
€40.88 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Düz Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM4 x 0.7
Sürücü Boyutu2.50mm
sürücü TipiHex Soket
Bağlantı Elemanı KaplamasıNL-19 (SM)
BitişNL-19 (SM)
sınıf18-8
Baş Dia.8mm
Baş yüksekliği2.3mm
kafa TipiDüz
uzunluk10 "
Min. Gerilme direnci101,500 psi
Rockwell SertliğiC39 ila C44
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Konu Dia.M4
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu7.7mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)4.57
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Kendinden Kilitli Eleman: Hayır

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBMFHEADS40710P100 Soket Başlı Vida, Düz, 18 x 8 Paslanmaz Çelik M4 x 0.70, 10mm Boyut, 100 Adet
€40.88 / paket