Foreverbolt Fbmfheads61016p25 | 36rj80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBMFHEADS61016P25 Socket Head Cap Screw, Flat, 18 x 8 Stainless Steel M6 x 1.00, 16mm Size, 25Pk | AH7CKE 36RJ80

FOREVERBOLT FBMFHEADS61016P25 Soket Başlı Vida, Düz, 18 x 8 Paslanmaz Çelik M6 x 1.00, 16mm Boyut, 25 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CKE Modeli: FBMFHEADS61016P25Çapraz Referans: 36RJ80

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€16.77 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Düz Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
Sürücü Boyutu4mm
sürücü TipiHex Soket
Bağlantı Elemanı KaplamasıNL-19 (SM)
BitişNL-19 (SM)
sınıf18-8
Baş Dia.12mm
Baş yüksekliği3.3mm
kafa TipiDüz
uzunluk16
Min. Gerilme direnci101,500 psi
Rockwell SertliğiC39 ila C44
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Konu Dia.M6
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu12.7mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.59
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Kendinden Kilitli Eleman: Hayır

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBMFHEADS61016P25 Soket Başlı Vida, Düz, 18 x 8 Paslanmaz Çelik M6 x 1.00, 16mm Boyut, 25 Adet
€16.77 / paket