Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBMHEXB1217560P10 Altıgen Başlı Kapak Vidası, M12 x 1.75, 60mm Boyut, Paslanmaz Çelik, Sınıfsız, 10Pk | AH7CGV 36RJ25

FOREVERBOLT FBMHEXB1217560P10 Altıgen Başlı Vida, M12 x 1.75, 60mm Ebat, Paslanmaz Çelik, Kalitesiz, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CGV Modeli: FBMHEXB1217560P10Çapraz Referans: 36RJ25

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€48.02 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM12 x 1.75
BitişNL-19 (SM)
sınıfA2
Baş yüksekliği7.5mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği19mm
uzunluk60
Min. Diş Uzunluğu60mm
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci101,500 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)8.89
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBMHEXB1217560P10 Altıgen Başlı Vida, M12 x 1.75, 60mm Ebat, Paslanmaz Çelik, Kalitesiz, 10Pk
€48.02 / paket