Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBMSHCAPS61020P100 Socket Head Cap Screw, 18 x 8 Stainless Steel, M6 x 1.00, 20mm Size, 100Pk | AH7CME 36RK27

FOREVERBOLT FBMSHCAPS61020P100 Soket Başlı Vida, 18 x 8 Paslanmaz Çelik, M6 x 1.00, 20mm Ebat, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CME Modeli: FBMSHCAPS61020P100Çapraz Referans: 36RK27
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
€69.75 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
Sürücü Boyutu5mm
sürücü TipiHex Soket
Bağlantı Elemanı KaplamasıNL-19 (SM)
BitişNL-19 (SM)
sınıf18-8
Baş Dia.10mm
Baş yüksekliği6mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk20ft.
Min. Gerilme direnci101,500 psi
Rockwell SertliğiC39 ila C44
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Konu Dia.M6
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu20mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)8.89
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Kendinden Kilitli Eleman: Hayır

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBMSHCAPS61020P100 Soket Başlı Vida, 18 x 8 Paslanmaz Çelik, M6 x 1.00, 20mm Ebat, 100Pk
€69.75 / paket