Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBMSHCAPS812530P25 Soket Başlı Kapak Vidası, 18 x 8 Paslanmaz Çelik, M8 x 1.25, 30mm Boyut, 25Pk | AH7CMP 36RK36

FOREVERBOLT FBMSHCAPS812530P25 Soket Başlı Vida, 18 x 8 Paslanmaz Çelik, M8 x 1.25, 30mm Ebat, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CMP Modeli: FBMSHCAPS812530P25Çapraz Referans: 36RK36
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
€39.95 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM8 x 1.25
Sürücü Boyutu6mm
sürücü TipiHex Soket
Bağlantı Elemanı KaplamasıNL-19 (SM)
BitişNL-19 (SM)
sınıf18-8
Baş Dia.13mm
Baş yüksekliği8mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk30 "
Min. Gerilme direnci101,500 psi
Rockwell SertliğiC39 ila C44
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Konu Dia.M8
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu30mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Kendinden Kilitli Eleman: Hayır

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBMSHCAPS812530P25 Soket Başlı Vida, 18 x 8 Paslanmaz Çelik, M8 x 1.25, 30mm Ebat, 25Pk
€39.95 / paket