Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBSCAPS51618112P25 Soket Başlı Kapak Vidası, 18-8 Paslanmaz Çelik, 5/16-18 X 1-1/2 İnç Boyutu, 25Pk | AH7CLL 36RK10

FOREVERBOLT FBSCAPS51618112P25 Soket Başlı Vida, 18-8 Paslanmaz Çelik, 5/16-18 X 1-1/2 İnç Boyut, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CLL Modeli: FBSCAPS51618112P25Çapraz Referans: 36RK10
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
€39.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
Sürücü Boyutu3 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
Bağlantı Elemanı KaplamasıNL-19 (SM)
BitişNL-19 (SM)
sınıf18-8
Baş Dia.15 / 32 "
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiSilindirik
uzunluk1.5 "
Min. Gerilme direnci80,000 psi
Rockwell SertliğiB80 ila C32
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-65 derece 300 dereceye kadar F
Konu Dia.5 / 16 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.5 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.38
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Kendinden Kilitli Eleman: Hayır

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBSCAPS51618112P25 Soket Başlı Vida, 18-8 Paslanmaz Çelik, 5/16-18 X 1-1/2 İnç Boyut, 25Pk
€39.43 / paket