Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBSCAPS83234P100 Soket Başlı Kapak Vidası, 18-8 Paslanmaz Çelik, #8-32 X 3/4 İnç Boyut, 100Pk | AH7CKM 36RJ87

FOREVERBOLT FBSCAPS83234P100 Soket Başlı Vida, 18-8 Paslanmaz Çelik, #8-32 X 3/4 İnç Boyut, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CKM Modeli: FBSCAPS83234P100Çapraz Referans: 36RJ87
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
€48.86 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu# 8-32
Sürücü Boyutu3 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
Bağlantı Elemanı KaplamasıNL-19 (SM)
BitişNL-19 (SM)
sınıf18-8
Baş Dia.0.270 "
Baş yüksekliği0.164 "
kafa TipiSilindirik
uzunluk3 / 4 "
Min. Gerilme direnci80,000 psi
Rockwell SertliğiB80 ila C32
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-65 derece 300 dereceye kadar F
Konu Dia.#8
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Kendinden Kilitli Eleman: Hayır

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBSCAPS83234P100 Soket Başlı Vida, 18-8 Paslanmaz Çelik, #8-32 X 3/4 İnç Boyut, 100Pk
€48.86 / paket