Foreverbolt Fbthmsp83212p100 | 36rj45 | Makine Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBTHMSP83212P100 Machine Screw, Truss, 1/2 Inch Length, 8-32, 100Pk | AH7CHR 36RJ45

FOREVERBOLT FBTHMSP83212P100 Makine Vidası, Kafes, 1/2 İnç Uzunluk, 8-32, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CHR Modeli: FBTHMSP83212P100Çapraz Referans: 36RJ45
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
€42.42 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
Dia./Thread Boyutu# 8-32
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişNL-19 (SM)
Baş Dia.0.384 ila 0.364 "
Baş yüksekliği0.102 ila 0.088 "
kafa Tipidemet
uzunluk1 / 2 "
Malzeme18-8 (304) Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBTHMSP83212P100 Makine Vidası, Kafes, 1/2 İnç Uzunluk, 8-32, 100Pk
€42.42 / paket