FOSTORIA FES-3048-3A Elektrikli Salamander Isıtıcı Fanlı Zorunlu 480v
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Salamander Isıtıcı |
Hava Sıcaklığı Yükselmek | 90 Derece F |
Amper AC | 36.0 |
BtuH Çıkışı | 102390 |
Renk | Sarı siyah |
Kordon uzunluğu | N / A |
derinlik | 22 " |
Isıtıcı Tipi | Fan Zorla |
Yükseklik | 38.5 " |
Hz | 60 |
kW | 30 |
NEMA Fiş Yapılandırması | Sabit Kablolu |
Isı Ayarı Sayısı | 1 |
Salınımlı / Salınımsız | Salınımsız |
Faz | 3 |
Güvenlik Özellikleri | Uzun Ömürlü Kanatlı Borulu Isıtma Elemanları, Hem Hava Girişinde hem de Çıkış Açıklıklarında Emniyet Ekranlı Güvenli Sarı Isıtıcı Muhafazası, Yüksek Limitli Termal Kesme Anahtarı |
Gerilim | 480 |
Watt | 30,000 |
genişlik | 23.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 37.74 |
Gemi yüksekliği (cm) | 77.98 |
Gemi uzunluğu (cm) | 72.9 |
Gemi genişliği (cm) | 71.37 |
HS kodu | 8516290030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Faz | Amper AC | BtuH Çıkışı | Gerilim | Watt | genişlik | Renk | Kordon uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FES-1524-3E | 3 | 36.0 | 51195 | 240 | 15000 | 23.25 " | Sarı siyah | N / A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FES-1548-3E | 3 | 18.0 | 51195 | 480 | 15,000 | 23.25 " | Sarı siyah | N / A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FES-1024-1CA | 1 | 42.0 | 34130 | 240 | 10000 | 23.25 " | Sarı siyah | 120 " | €2,194.55 | ||
FES-1520-3A | 3 | 42.0 | 51195 | 208 | 15000 | 23.25 " | Beyaz | N / A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FES-4548-3 | 3 | 54.2 | 163776 | 480 | 45000 | 30 " | Sarı siyah | N / A | €5,491.08 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00