FOSTORIA FPC-4160 Kızılötesi Kontaktör Muhafazası 480v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kızılötesi Kontaktör Muhafazası |
Kontrol Voltları | 120 |
derinlik | 7" |
Yükseklik | 37 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Çalışma Amperleri | 300 |
Montaj Tipi | Duvar |
NEMA Değerlendirmesi | 1 |
Kişi Sayısı | 6 |
Faz | 3 ya 1 |
Gerilim | 480 |
genişlik | 31 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 63.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 110.49 |
Gemi genişliği (cm) | 78.74 |
HS kodu | 8537109050 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükseklik | Maks. Alan sayısı Çalışma Amperleri | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
FPC-4110 | 25 " | 50 | 480 | 17 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FPC-4120 | 25 " | 100 | 480 | 17 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FPC-4140 | 31 " | 200 | 480 | 25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FPC-4210 | 25 " | 50 | 480 | 17 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FPC-4220 | 25 " | 100 | 480 | 17 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FPC-4240 | 31 " | 200 | 480 | 25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FPC-4260 | 37 " | 300 | 480 | 31 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00