FPE NB80 Cıvata Açık Devre Kesici Nb 80 Amp 240vac 2p 10kaic@240v
Madde: AG8RWE
Modeli: NB80
€271.03 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 10kAIC @ 240V |
Amper | 80A |
çerçeve Tipi | NB |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 240V |
Gerilim türü | AC |
Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | Kutup sayısı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
NB221050 | 10kAIC @ 240V | 50A | 2 | 240V | €436.09 | TEKLİF TALEBİ
|
NB221060 | 10kAIC @ 240V | 60A | 2 | 240V | €436.09 | TEKLİF TALEBİ
|
NB221070 | 10kAIC @ 240V | 70A | 2 | 240V | €436.09 | TEKLİF TALEBİ
|
NB231080 | 10kAIC @ 240V | 80A | 3 | 240V | €1,769.52 | TEKLİF TALEBİ
|
NB231090 | 10kAIC @ 240V | 90A | 3 | 240V | €1,769.52 | TEKLİF TALEBİ
|
NB231100 | 10kAIC @ 240V | 100A | 3 | 240V | €1,769.52 | TEKLİF TALEBİ
|
NB232015 | 10kAIC @ 240V | 15A | 3 | 240V | €951.43 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00