Franklin 2366029020 (558791) dalgıç pompa motoru, yüksek sıcaklık, yüksek itme gereksinimleri veya düşük akış koşullarına sahip 6 inç veya daha büyük çaplı su kuyularında kullanım için idealdir. Bu motor, tarım, belediye, madencilik, ters osmoz ve petrol ve gaz uygulamalarında yüksek akış hızları veya derin kurulumlar gerektiren uygulamalar için uygundur. Sağlam ve dayanıklıdır ve maliyetleri (duruş süresi nedeniyle) önemli ölçüde azaltabilir.
Özellikler:
- Franklin 2366029020 (558791), 10 rpm hız ve su altında yüksek performans ve darbeye dayanıklı özellikler için tamamen kapalı, havalandırmasız bir muhafaza sunan 3450 hp'lik bir dalgıç pompa motorudur.
- Saat yönünün tersine dönen ve maksimum temas alanı sağlayan paslanmaz çelik kamalı şafta sahiptir.
- Bu motor, kolay kurulum için çift flanşlı NEMA montaj tasarımına ve yerçekimi nedeniyle aşağı itme kuvvetlerinin üstesinden gelmek için yüksek kapasiteli Kingsbury suyla yağlamalı bir itme yatağına sahiptir.
- Bu motorun basınç dengeleyici diyaframı, motorun hem içinde hem de dışında eşit bir sıvı basıncı dağılımı sunar.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Aşırı Yük Röleleri: Bu aşırı yük röleleri, bu pompa motorunun motor yol vericisini oluşturmak için bir kontaktör ile birleştirilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Franklin 2366029020 (558791) dalgıç pompa motorunun akım ve voltaj değeri nedir?
A. Franklin 2366029020 (558791) dalgıç pompa motoru 28.4A akım değerine ve 230VAC gerilim değerine sahiptir.
S. Bu Franklin 2366029020 (558791) dalgıç pompa motorunun çalışma sıcaklığı nedir?
A. Franklin 2366029020 (558791) dalgıç pompa motoru, maksimum 86 derece F sıcaklıkta çalışabilir.
S. Franklin 2366029020 (558791) dalgıç pompa motoru ile tek fazlı derin kuyu dalgıç pompa motoru arasındaki fark nedir?
C. Bu üç fazlı dalgıç pompa motoru, benzer beygir gücü, hız ve gövde boyutu değerlerine sahip tek fazlı dalgıç, derin kuyu pompası motorundan daha yüksek verimlilikte daha fazla tork sunar.