FRIEDRICH CEW18B33 Pencere Kliması, 18000 BTUH, Soğutma/Isıtma, 1600 W
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pencere Klima |
Hava akışı yönü | 4 Yolu |
Amper | 7.8A |
Alan (Kare-Ft.) | 700 ila 1000 fit kare |
Renk | Beyaz |
Kontrol Tipi | Elektronik |
Soğutma kapasitesi | 18000 BTU |
Nem Alma Oranı | 5.5 lbs./saat. |
derinlik | 25 3 / 8 " |
boyutlar | 18X23 7/8" |
Görev Puanı | Konut Sınıfı |
Yükseklik | 18 " |
NEMA Yapılandırması | LCD, 6-20P |
Hız Sayısı | 3 |
Çalışma Modu | Soğutma ısıtma |
Güç Kablosu Uzunluğu | 6 ft. |
Soğutucu Akışkan Tipi | R-410A |
Gerilim | 208 / 230V AC |
Watt | 1600W |
genişlik | 23 7 / 8 " |
Pencere Yüksekliği | 26 " |
Menşe Ülkesi | Çin |
C. Kolay soğutma ve oda sıcaklığının korunması için 3 hızlı modu kolaylaştırır.
C. Bu klima çift asılı ve sürgülü pencerelere yerleştirilebilir.
A. Friedrich klimayı sıfırlamak için üniteyi kapatın ve genellikle elektrik fişi üzerinde bulunan sıfırlama düğmesine yaklaşık 5 saniye basın. Ek olarak, 'filtreyi kontrol et' düğmesine ve 'filtre' düğmesini kullanarak gerçek filtreye aynı anda basarak AC üzerindeki filtre ışığını sıfırlayabilirsiniz.
C. Evet, bu penceredeki klimanın yıkanabilir filtreleri var.
Model | + | Amper | Alan (Kare-Ft.) | NEMA Yapılandırması | Hız Sayısı | Çalışma Modu | Güç Kablosu Uzunluğu | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCF06A10 | Pencere Klima | 4.3A | 150 ila 250 fit kare | LCD, 5-15P | 3 | Sadece Soğutma | 6 ft. | 115V AC | - | TEKLİF TALEBİ
|
CCF08A10 | Pencere Klima | 5.8A | 300 ila 350 fit kare | LCD, 5-15P | 3 | Sadece Soğutma | 6 ft. | 115V AC | €1,041.75 | TEKLİF TALEBİ
|
CCW15B10 | Pencere Klima | 11A | 550 ila 700 fit kare | LCD, 5-15P | 3 | Sadece Soğutma | 5 ft. 6 " | 115V AC | €1,431.58 | TEKLİF TALEBİ
|
CCW18B30 | Pencere Klima | 7.1A | 700 ila 1000 fit kare | LCD, 5-15P | 3 | Sadece Soğutma | 4 ft. 1 " | 208 / 230V AC | - | TEKLİF TALEBİ
|
CCW24B30 | Pencere Klima | 10.2A | 1400 ila 1500 fit kare | LCD, 6-20P | 3 | Sadece Soğutma | 4 ft. 1 " | 208 / 230V AC | - | TEKLİF TALEBİ
|
CEW08B11A | Pencere Klima | 6.3A | 300 ila 350 fit kare | LCD, 5-15P | 3 | Soğutma ısıtma | 4 ft. 1 " | 115V AC | €1,098.22 | TEKLİF TALEBİ
|
CEW12B33 | Pencere Klima | 5.1A | 450 ila 550 fit kare | LCD, 6-20P | 3 | Soğutma ısıtma | 6 ft. | 208 / 230V AC | €1,757.91 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00