FRIEDRICH SH20N50AT Tehlikeli Konum Kliması, 19500 BTU, 50 Hz, 240/220V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tehlikeli Konum Klima |
Hava akışı yönü | 8 Yolu |
Amper | 9.8/10.3 |
BtuH Soğutma | 19500/19100 |
CFM | 425 |
Soğutma kapasitesi | 5.72/5.60 KW |
Yükseklik | 17 15 / 16 " |
Hz | 50 |
Nem emilimi | 5.6/5.5 Nokta/Saat. |
Soğutucu | R-410A |
Gerilim | 240/220 |
genişlik | 25 15 / 16 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper | BtuH Soğutma | CFM | Hz | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH24N30AT | 11.8/13.5 | 23500/23700 | 385 | 60 | 230/208 | €18,947.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00