FRIEDRICH VHA24K50 Dikey Paket Klima, 23000/22800 BTUH, 208/230VAC
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dikey Paket Klima |
Alan (Kare-Ft.) | 1200 ila 1400 fit kare |
Kapasite | 17000 BTU |
Soğutma kapasitesi | 23000/22800 BTU |
derinlik | 23 " |
boyutlar | 50 "x 23" x 23 " |
EER | 11 |
Yükseklik | 50 " |
Çalışma Modu | Soğutma ısıtma |
Soğutucu Akışkan Tipi | R-410A |
Gerilim | 208 / 230V AC |
genişlik | 23 " |
Menşe Ülkesi | Meksika |
PLATFORM | Model | Watt | Hava akımı | Amper | Alan (Kare-Ft.) | Kapasite | boyutlar | Yükseklik | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHA09K34 | 3.4W | Cfm 490 | 4.1A | 350 ila 400 fit kare | 11600 BTU | 32 "x 23" x 23 " | 32 " | 208-230V AC | €4,019.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
VHA09R34 | 3.4W | Cfm 490 | 3.5A | 350 ila 400 fit kare | 11600 BTU | 32 "x 23" x 23 " | 32 " | 265V AC | €4,011.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
VHA12K34 | 3.4W | Cfm 490 | 4.9A | 450 ila 550 fit kare | 11600 BTU | 32 "x 23" x 23 " | 32 " | 208-230V AC | €4,251.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
VHA12R34 | 3.4W | Cfm 490 | 4A | 450 ila 550 fit kare | 11600 BTU | 32 "x 23" x 23 " | 32 " | 265V AC | €4,071.11 | TEKLİF TALEBİ
| |
VHA18K50 | 5W | Cfm 675 | 7.9A | 700 ila 1000 fit kare | 17000 BTU | 47 "x 23" x 23 " | 47 " | 208-230V AC | €5,341.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
VHA24K75 | - | - | - | 1201 ila 1400 fit kare | 17000 BTU | 50 "x 23" x 23 " | 50 " | 230V AC | €7,150.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
VHA18K34 | - | - | - | - | - | - | - | - | €6,085.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00