FRIO-TEMP 30740 Sıvı İnç Cam Termometre 20 - 70f
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Camda Sıvı Termometre |
Kalibrasyon Sertifikası | NIST |
Doldurmak | Enviro Safe (R) |
uzunluk | 135mm |
Ölçek Bölümleri | 2 Derece F |
Sıcaklık. menzil | 20 Derece ila 70 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 9025114000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Ölçek Bölümleri | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
20401C | 180mm | 0.1 Derece C | -20 Derece ila 10 Derece C | €347.55 | ||
20404C | 200mm | 2 Derece F | 95 Derece 115 Derece C | €353.81 | ||
20630C | 145mm | 2 Derece F | -90 Derece ila 25 Derece C | €405.96 | ||
20700C | 125mm | 0.5 Derece C | -5 Derece ila 15 Derece C | €352.28 | ||
20715C | 135mm | 0.5 Derece C | -30 Derece ila 1 Derece C | €342.56 | ||
20400 | 210mm | 2 Derece F | -25 Derece ila 5 Derece C | €103.16 | ||
20401 | 180mm | 2 Derece F | -2 Derece ila 10 Derece C | €100.60 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00