Frost King V27ga | Hava Yalıtımlı 10 Feet Gri Epdm | 43y828 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FROST KING V27GA Weatherseal 10 Ayak Gri Epdm | AD4TFA 43Y828

FROST KING V27GA Weatherseal 10 Feet Gri Epdm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4TFA Modeli: V27GAÇapraz Referans: 43Y828
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
€20.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taslak Mühür
RenkGri
Renk EkleGri
Malzeme EkleEPDM
MalzemeEPDM
Montaj Tipibant
Toplam yükseklik5 / 16 "
Uzunluk10ft.
toplam Genişlik9 / 16 "
SatıldıRulo
Esnek Kalır10 Derece ila 140 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu4008110000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikRenkRenk EkleMalzeme EkleMalzemeMontaj TipiToplam yükseklikUzunlukÜcret
FROST KING V27WA Weatherseal 10 Ayak Beyaz Epdm | AD4TEZ 43Y827 V27WA9 / 16 "BeyazBeyazEPDMEPDMbant5 / 16 "10ft.€20.58
FROST KING S258 / 17H Weatherseal 17 Ayak Gri Keçe | AD4TFC 43Y830 S258 / 17H5 / 8 "GriGriKeçeKeçeÇivi / Tack / Zımba3 / 16 "17ft.€2.76
FROST KING S214 / 17H Weatherseal 17 Ayak Gri Keçe | AD4TFD 43Y831 S214 / 17H1.25 "GriGriKeçeKeçeÇivi / Tack / Zımba3 / 16 "17ft.€4.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FROST KING V27GA Weatherseal 10 Feet Gri Epdm
€20.58 / Adet