FSI F-TDMSPC Yükseklik Izgarası Plastik Malzeme
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yükseklik Izgarası |
Renk | Siyah |
Yükseklik | 36 " |
uzunluk | 24 " |
Malzeme | Plastik |
genişlik | 2.875 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.53 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00