Alışveriş yapabilmeniz ve alışveriş deneyimlerinizi geliştirebilmeniz için gerekli çerezleri ve benzeri araçları kullanıyoruz. Bunları aynı zamanda iyileştirmeler yapabilmek amacıyla müşterilerimizin hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamak (örneğin, site ziyaretlerini ölçerek) için de kullanırız. Bizim okuyabilirsiniz Mesafeli Satış Sözleşmesi daha fazla bilgi için.
Kesinlikle Gerekli Çerezler
Daima Aktif
Bu çerezler web sitemizin çalışmasını sağlar. Giriş Yapma/kaydolma veya hesap verileri, tarayıcı bilgileri, resimler ve videolar ile alışveriş sepeti yolculuğu gibi kişisel ayrıntıların günlüğe kaydedilmesini içerir.
Ayrıca web sitemizdeki yeni özellikleri ve tasarımları test etmek için optimizasyon çerezleri kullanıyoruz. Toplanan bilgiler web sitemizi ve müşterilerimizin deneyimini geliştirmemize yardımcı olur.
reklâm
Bu çerezler, reklamlarımızın performansını ve alaka düzeyini anlamak, diğer web sitelerinde ve sosyal medyada size kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, tanınmış bir üçüncü taraf bağlı kuruluş web sitesinden sitemize ne zaman geldiğinizi takip etmek ve bu çerezleri kullanıp kullanmadığınızı takip etmek için kullanılır. size gösterdiğimiz reklamlara dayanarak bir satın alma işlemi gerçekleştirdi.
Öneriler
Bu çerezler, gezinme deneyiminizi size daha uygun hale getirmek için kişiselleştirilmiş ürün ve içerik önerileri sunmamıza olanak tanır.
İşlevsellik
Bu çerezler, müşteri anketleri ve geri bildirimleri sunmak, arama sonuçlarını iyileştirmek ve web sitemizdeki içeriği sosyal medyada paylaşmanıza olanak sağlamak için kullanılır.
analitik
Bu çerezler, web sitemizi nasıl kullandığınıza ilişkin bilgileri toplayıp raporlayarak web sitemizi geliştirmemize yardımcı olur.
Fuji Electric Frn0002e2s-4gb Değişken Frekans Sürücüsü | 482j68 | Raptor Supplies Türkiye
Ürün düz nakliye için mevcuttur.Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.
Teslim seçenekleri:
uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
Int. İfade etmek (5-7 gün)¥ 3,750
Fabrika teslim almaÜcretsiz
Fabrika teslim alma
€569.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ürün Açıklaması:
+
Değişken Frekanslı Sürücü
Giriş Kontrol Sinyalini Kabul Ediyor
0-10VDC, 4-20mA
Ayarlanabilir Hızlanma Süresi
0.01 - 6000 saniye
Ayarlanabilir Yavaşlama Süresi
0.01 - 6000 saniye
derinlik
4.69 "
Dijital Okuma
Evet
Ekran Tip
LED
ekranlar
Sürücü Gerilimi
Dinamik Frenleme
Dahili Fren Kıyıcı Devresi
Çevirme
NEMA 1
Yükseklik
5.51 "
Giriş Frekansı
50 / 60Hz
Giriş Fazı AC
3
Giriş Gerilimi
460 VAC
Tuş Takımı Kilitleme
Evet
Maks. Alan sayısı HP
1
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri
1.8
Çıkış Frekans Aralığı
0 Hz 400 için
Çıkış Gerilimi
230 VAC
Koruması
IP20
Başlatma / Durdurma Kontrolü
Programlanabilir
Başlangıç Torku
%150
1 Hz'de tork
%150
genişlik
4.33 "
Nakliye Bilgisi:
Gemi ağırlığı (kg)
1.64
Ürün Detayı:
UPS ve soğutma kompresörlerinde verilen frekansı değiştirerek bir AC motorun hızını kontrol etmek için kullanılır
Sistemin çalışma durumunu ve dönüştürme değerlerini, I / O ayarlarını ve alarmları gösteren bir LED ekrana sahiptir
USB tuş takımı, kullanıcının önceden ayarlanmış yapılandırmaları manuel olarak değiştirmesine, girilen Adetleri, süreyi ve kWh çıkışını izlemesine olanak tanır
Güvenli tork kapatma (STO) özelliği, kazara açık devre olması durumunda sürücünün tork yükünü kapatmasını sağlar
Aşırı kesme, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Motor Termal Aşırı Yüklenmesi, Sürücü Termal Aşırı Yüklenmesi, Fazdan Faza veya Fazdan Toprağa Kısa Devre, Faz Arızası
Aşırı kesme, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Motor Termal Aşırı Yüklenmesi, Sürücü Termal Aşırı Yüklenmesi, Fazdan Faza veya Fazdan Toprağa Kısa Devre, Faz Arızası
Aşırı kesme, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Motor Termal Aşırı Yüklenmesi, Sürücü Termal Aşırı Yüklenmesi, Fazdan Faza veya Fazdan Toprağa Kısa Devre, Faz Arızası
Aşırı kesme, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Motor Termal Aşırı Yüklenmesi, Sürücü Termal Aşırı Yüklenmesi, Fazdan Faza veya Fazdan Toprağa Kısa Devre, Faz Arızası
Aşırı kesme, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Motor Termal Aşırı Yüklenmesi, Sürücü Termal Aşırı Yüklenmesi, Fazdan Faza veya Fazdan Toprağa Kısa Devre, Faz Arızası
Aşırı kesme, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Motor Termal Aşırı Yüklenmesi, Sürücü Termal Aşırı Yüklenmesi, Fazdan Faza veya Fazdan Toprağa Kısa Devre, Faz Arızası
Aşırı kesme, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Motor Termal Aşırı Yüklenmesi, Sürücü Termal Aşırı Yüklenmesi, Fazdan Faza veya Fazdan Toprağa Kısa Devre, Faz Arızası