Alışveriş yapabilmeniz ve alışveriş deneyimlerinizi geliştirebilmeniz için gerekli çerezleri ve benzeri araçları kullanıyoruz. Bunları aynı zamanda iyileştirmeler yapabilmek amacıyla müşterilerimizin hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamak (örneğin, site ziyaretlerini ölçerek) için de kullanırız. Bizim okuyabilirsiniz Mesafeli Satış Sözleşmesi daha fazla bilgi için.
Kesinlikle Gerekli Çerezler
Daima Aktif
Bu çerezler web sitemizin çalışmasını sağlar. Giriş Yapma/kaydolma veya hesap verileri, tarayıcı bilgileri, resimler ve videolar ile alışveriş sepeti yolculuğu gibi kişisel ayrıntıların günlüğe kaydedilmesini içerir.
Ayrıca web sitemizdeki yeni özellikleri ve tasarımları test etmek için optimizasyon çerezleri kullanıyoruz. Toplanan bilgiler web sitemizi ve müşterilerimizin deneyimini geliştirmemize yardımcı olur.
reklâm
Bu çerezler, reklamlarımızın performansını ve alaka düzeyini anlamak, diğer web sitelerinde ve sosyal medyada size kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, tanınmış bir üçüncü taraf bağlı kuruluş web sitesinden sitemize ne zaman geldiğinizi takip etmek ve bu çerezleri kullanıp kullanmadığınızı takip etmek için kullanılır. size gösterdiğimiz reklamlara dayanarak bir satın alma işlemi gerçekleştirdi.
Öneriler
Bu çerezler, gezinme deneyiminizi size daha uygun hale getirmek için kişiselleştirilmiş ürün ve içerik önerileri sunmamıza olanak tanır.
İşlevsellik
Bu çerezler, müşteri anketleri ve geri bildirimleri sunmak, arama sonuçlarını iyileştirmek ve web sitemizdeki içeriği sosyal medyada paylaşmanıza olanak sağlamak için kullanılır.
analitik
Bu çerezler, web sitemizi nasıl kullandığınıza ilişkin bilgileri toplayıp raporlayarak web sitemizi geliştirmemize yardımcı olur.
Fuji Electric Frn0037e2s-4gb Frekans Sürücüsü, Lcd | 482j73 | Raptor Supplies Türkiye
Ürün düz nakliye için mevcuttur.Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.
Teslim seçenekleri:
uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
Int. İfade etmek (5-7 gün)¥ 3,750
Fabrika teslim almaÜcretsiz
Fabrika teslim alma
€1,408.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ürün Açıklaması:
+
Değişken Frekanslı Sürücü
Giriş Kontrol Sinyalini Kabul Ediyor
0-10VDC, 4-20mA
Ayarlanabilir Hızlanma Süresi
0.01 - 6000 saniye
Ayarlanabilir Yavaşlama Süresi
0.01 - 6000 saniye
derinlik
6.22 "
Dijital Okuma
Evet
Ekran Tip
LED
ekranlar
Sürücü Gerilimi
Dinamik Frenleme
Dahili Fren Kıyıcı Devresi
Çevirme
NEMA 1
Yükseklik
9.05 "
Giriş Frekansı
50 / 60Hz
Giriş Fazı AC
3
Giriş Gerilimi
460 VAC
Tuş Takımı Kilitleme
Evet
Maks. Alan sayısı HP
10
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri
17.5
Çıkış Frekans Aralığı
0 Hz 400 için
Çıkış Gerilimi
460 VAC
Koruması
IP20
Başlatma / Durdurma Kontrolü
Programlanabilir
Başlangıç Torku
%150
1 Hz'de tork
%150
genişlik
7.09 "
Nakliye Bilgisi:
Gemi ağırlığı (kg)
4.43
Ürün Detayı:
Fuji Electric FRN0022E2S-4GB değişken frekanslı sürücü, verimli enerji tüketimi ve özel motor performansı gerektiren sistemlerde kullanılır. Motora sağlanan frekansı ve voltajı ayarlayarak operasyonları optimize etmek amacıyla konveyörler, pompalar, fanlar veya diğer makineler için idealdir.
Özellikler:
Fuji Electric FRN0022E2S-4GB değişken frekanslı sürücü, hassas ve verimli performans için motorun yüküne göre gücü optimize eden dinamik tork vektör kontrolüne sahiptir.
Bu değişken frekanslı sürücü, çeşitli motor kontrol uygulamaları için esneklik sunan, V/F kontrolü, dinamik tork vektör kontrolü ve sensörsüz vektör kontrolü dahil olmak üzere çeşitli çalışma modlarına sahiptir.
0.00 ila 6000 saniye arasında ayarlanabilir hızlanma ve yavaşlama süresi sunarak belirli operasyonel gereksinimler için özelleştirilmiş kontrole olanak tanır.
Bu değişken frekanslı sürücü, 10 hp'lik maksimum çıkış gücü sunarak onu önemli motor gücü gerektiren uygulamalar için uygun hale getirir.
Yavaşlama sırasında kontrolü artıran ve verimli frenleme yetenekleri sağlayan bir fren kıyıcıya sahiptir.
Sürücüde, kullanıcıların ayarları özelleştirmesine ve gerçek zamanlı verilere erişmesine olanak tanıyan, rahat kontrol ve izleme için bir uzak tuş takımı ve iletişim seçeneği adaptörü bulunur.
Uzak kontaklar yoluyla giriş kontrol sinyallerini kabul ederek harici kontrol entegrasyonunda esneklik sağlar ve gelişmiş güvenlik ve kontrol erişimi için şifre korumalı tuş takımı kilitleme özelliğine sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Ayarlanabilir hızlanma ve yavaşlama süreleri Değişken Frekans Sürücüsünün özelleştirilmesine nasıl katkıda bulunur?
A. Ayarlanabilir hızlanma ve yavaşlama süreleri, kullanıcıların motorun yukarı veya aşağı rampa hızını özelleştirmesine olanak tanır. Bu özelleştirme, sürücüyü belirli operasyonel ihtiyaçlara uyarlamak ve ani sarsıntıları veya durmaları önlemek için gereklidir.
S. VFD giriş kontrol sinyallerini nasıl işler ve harici kontrolün entegre edilmesine nasıl katkıda bulunur?
C. VFD, harici kontrol entegrasyonu için esneklik ve koordineli çalışma için diğer sistemlerle veya harici kontrolörlerle kusursuz entegrasyon sağlayarak uzak kontaklar aracılığıyla giriş kontrol sinyallerini kabul eder.
Aşırı kesme, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Motor Termal Aşırı Yüklenmesi, Sürücü Termal Aşırı Yüklenmesi, Fazdan Faza veya Fazdan Toprağa Kısa Devre, Faz Arızası
Aşırı kesme, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Motor Termal Aşırı Yüklenmesi, Sürücü Termal Aşırı Yüklenmesi, Fazdan Faza veya Fazdan Toprağa Kısa Devre, Faz Arızası
Aşırı kesme, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Motor Termal Aşırı Yüklenmesi, Sürücü Termal Aşırı Yüklenmesi, Fazdan Faza veya Fazdan Toprağa Kısa Devre, Faz Arızası
Aşırı kesme, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Motor Termal Aşırı Yüklenmesi, Sürücü Termal Aşırı Yüklenmesi, Fazdan Faza veya Fazdan Toprağa Kısa Devre, Faz Arızası
Aşırı kesme, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Motor Termal Aşırı Yüklenmesi, Sürücü Termal Aşırı Yüklenmesi, Fazdan Faza veya Fazdan Toprağa Kısa Devre, Faz Arızası
Aşırı kesme, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Motor Termal Aşırı Yüklenmesi, Sürücü Termal Aşırı Yüklenmesi, Fazdan Faza veya Fazdan Toprağa Kısa Devre, Faz Arızası
Aşırı kesme, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Motor Termal Aşırı Yüklenmesi, Sürücü Termal Aşırı Yüklenmesi, Fazdan Faza veya Fazdan Toprağa Kısa Devre, Faz Arızası