Alışveriş yapabilmeniz ve alışveriş deneyimlerinizi geliştirebilmeniz için gerekli çerezleri ve benzeri araçları kullanıyoruz. Bunları aynı zamanda iyileştirmeler yapabilmek amacıyla müşterilerimizin hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamak (örneğin, site ziyaretlerini ölçerek) için de kullanırız. Bizim okuyabilirsiniz Mesafeli Satış Sözleşmesi daha fazla bilgi için.
Kesinlikle Gerekli Çerezler
Daima Aktif
Bu çerezler web sitemizin çalışmasını sağlar. Giriş Yapma/kaydolma veya hesap verileri, tarayıcı bilgileri, resimler ve videolar ile alışveriş sepeti yolculuğu gibi kişisel ayrıntıların günlüğe kaydedilmesini içerir.
Ayrıca web sitemizdeki yeni özellikleri ve tasarımları test etmek için optimizasyon çerezleri kullanıyoruz. Toplanan bilgiler web sitemizi ve müşterilerimizin deneyimini geliştirmemize yardımcı olur.
reklâm
Bu çerezler, reklamlarımızın performansını ve alaka düzeyini anlamak, diğer web sitelerinde ve sosyal medyada size kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, tanınmış bir üçüncü taraf bağlı kuruluş web sitesinden sitemize ne zaman geldiğinizi takip etmek ve bu çerezleri kullanıp kullanmadığınızı takip etmek için kullanılır. size gösterdiğimiz reklamlara dayanarak bir satın alma işlemi gerçekleştirdi.
Öneriler
Bu çerezler, gezinme deneyiminizi size daha uygun hale getirmek için kişiselleştirilmiş ürün ve içerik önerileri sunmamıza olanak tanır.
İşlevsellik
Bu çerezler, müşteri anketleri ve geri bildirimleri sunmak, arama sonuçlarını iyileştirmek ve web sitemizdeki içeriği sosyal medyada paylaşmanıza olanak sağlamak için kullanılır.
analitik
Bu çerezler, web sitemizi nasıl kullandığınıza ilişkin bilgileri toplayıp raporlayarak web sitemizi geliştirmemize yardımcı olur.
Fuji Electric Frn015f1s-4u | Değişken Frekans Sürücüsü 15 Hp 380-480v | 4uaj5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz nakliye için uygun değildir.Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
€1,605.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ürün Açıklaması:
+
Değişken Frekanslı Sürücü
Giriş Kontrol Sinyalini Kabul Ediyor
Evet
Ayarlanabilir Hızlanma Süresi
3600 sn.
Ayarlanabilir Yavaşlama Süresi
3600 sn.
Kontrol Tipi
Tuş Takımı / Uzaktan
derinlik
8.46 "
Dijital Okuma
Evet
Ekran Tip
LED
ekranlar
RPM
Dinamik Frenleme
Evet
Çevirme
NEMA 1
Yükseklik
10.24 "
Giriş Frekansı
50 / 60 Hz
Giriş Fazı AC
3
Giriş Gerilimi
380 480-VAC
Tuş Takımı Kilitleme
Evet
Maks. Alan sayısı HP
15
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri
18
Çıkış Frekans Aralığı
0.1 Hz 120 için
Çıkış Gerilimi
380 480-VAC
Koruması
Aşırı kesme, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Motor Termal Aşırı Yüklenmesi, Sürücü Termal Aşırı Yüklenmesi, Fazdan Faza veya Fazdan Toprağa Kısa Devre, Faz Arızası
Başlatma / Durdurma Kontrolü
Programlanabilir
Başlangıç Torku
%200
1 Hz'de tork
%200
genişlik
8.66 "
Nakliye Bilgisi:
Gemi ağırlığı (kg)
7.16
Gemi yüksekliği (cm)
32
Gemi uzunluğu (cm)
34.54
Gemi genişliği (cm)
29.97
HS kodu
8504404000
Menşe Ülkesi
CN
Ürün Detayı:
Fuji Electric FRN015F1S-4U değişken frekanslı sürücü, HVAC ve konveyör sistemlerinde motor hızı üzerinde hassas kontrol sağlamak için kullanılır. Enerji tüketimini azaltır ve genel operasyonel performansı artırır.
Özellikler:
Bu değişken frekanslı sürücü, verimli performans için %20'lik bir tork sağlar.
Gelişmiş operasyonel güvenlik için ayarlanabilir parametrelere sahip DC enjeksiyonlu frenlemeyi içerir.
Bu değişken frekanslı sürücü, katı nesnelere karşı koruma için IP20 muhafazaya sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu değişken frekanslı sürücüyü nasıl kurarım?
A.
Gücün kapalı olduğundan emin olun.
Sürücüyü güvenli bir şekilde monte edin.
Güç ve motor kablolarını bağlayın.
Kontrol ayarlarını yapılandırın.
Bağlantıları doğrulayın.
Gücü açın ve test edin.
Ayrıntılar için kılavuza bakın.
S. Değişken frekanslı sürücü seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?
A.
Motor uyumluluğu
Güç gereksinimleri
Kontrol seçenekleri
Muhafaza Tipi
İletişim protokolleri
Çevre koşulları
Bütçe kısıtlamaları
S. Fuji Electric FRN015F1S-4U değişken frekanslı sürücüyü nasıl temizlerim ve bakımını yaparım?
A.
Temizlemek için kuru, yumuşak bir bez kullanın.
Sıvı temizleyicilerden ve aşındırıcı malzemelerden kaçının.