FUJI ELECTRIC VFT72-2 Rejeneratif Üfleyici 25 Hp 3178 Cfm
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rejeneratif Blower |
Tam Yük Amperi | 60/30 |
Gövde Malzemesi | Alüminyum alaşım |
HP | 25 |
Giriş Boyutu | 6.3 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 Derece F |
Maks. Akış hızı | CFM 3178 |
Maks. Basınç | 58 "WC |
Maks. Alan sayısı Vakum | 36 "WC |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
Çıkış Boyutu | 6.3 " |
Genel Derinlik | 30 " |
Toplam yükseklik | 32.875 " |
Uzunluk | 55.125 " |
Faz | 3 |
Termal koruma | Pilot Görevi |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 425.92 |
Gemi yüksekliği (cm) | 89.66 |
Gemi uzunluğu (cm) | 144.78 |
Gemi genişliği (cm) | 95.25 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | DE |
PLATFORM | Model | Maks. İşletme basıncı | Current Rating | Tam Yük Amperi | Maks. Basınç | Çıkış Boyutu | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFT60-2 | - | - | 18.5/9.2 | 40 "WC | 4" | 25.75 " | 22.25 " | 19.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
VFT65-2 | - | - | 24/12 | 33 "WC | 5.5 " | 26.625 " | 26.375 " | 22 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
VFT71-2 | - | - | 36/18 | 43 "WC | 6.3 " | 30 " | 32.875 " | 55.125 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
VFZ401A-5W | - | - | 1.4 | 58 "WC | 1-1 / 2 "(F) NPT | 11-13 / 16 " | 12 " | 12 1 / 16 " | €1,127.25 | ||
VFZ501A-5W | - | - | 3.0 | 80 "WC | 1-1 / 2 "(F) NPT | 13.875 " | 14.031 " | 14 19 / 64 " | €1,326.05 | ||
VFZ601A-5W | - | - | 4.9 | 134 "WC | 2 "(F) NPT | 15.125 " | 15 3 / 32 " | 16 1 / 16 " | €2,050.97 | ||
VFZ701A-5W | - | - | 6.5 | 85 "WC | 2 "(F) NPT | 16-25 / 32 " | 17 39 / 64 " | 17 27 / 32 " | €2,770.95 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00