Fulham T1m1unv105p-40e | Led Sürücü, 120 - 277 Vac, 10 - 57 Vdc, 250 - 1050ma, 40w | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FULHAM T1M1UNV105P-40E LED Sürücü, 120 - 277 VAC, 10 - 57 VDC, 250 - 1050mA, 40W | CP6GMD 162D70

FULHAM T1M1UNV105P-40E LED Sürücü, 120 - 277 VAC, 10 - 57 VDC, 250 - 1050mA, 40W

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CP6GMD Modeli: T1M1UNV105P-40EÇapraz Referans: 162D70
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
€80.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Led Sürücü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
FULHAM T1M1UNV105P-60E LED Sürücü, 120 - 277 VAC, 10 - 57 VDC, 250 - 1050mA, 60W | CP6GME 162D71 T1M1UNV105P-60E€91.35
FULHAM T1M1UNV105P-60F LED Sürücü, 120 - 277 VAC, 10 - 57 VDC, 250 - 1050mA, 60W | CP6GMF 162D72 T1M1UNV105P-60F€88.32
FULHAM T1M1UNV210P60L LED Sürücü, 120 - 277 VAC, 10 - 57 VDC, 500 - 2100mA, 60W | CP6GMG 162D74 T1M1UNV210P60L€118.40
FULHAM T1M1UNV240P-96L LED Sürücü, 120 - 277 VAC, 30 - 56 VDC, 700 - 2400mA, 96W | CP6GMH 162D75 T1M1UNV240P-96L€128.85
FULHAM T1M1UNV150P100C LED Sürücü, 120 - 277 VAC, 50 - 150 VDC, 500 - 1500mA, 100W | CP6GMJ 162D76 T1M1UNV150P100C€145.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FULHAM T1M1UNV105P-40E LED Sürücü, 120 - 277 VAC, 10 - 57 VDC, 250 - 1050mA, 40W
€80.55 / Adet