Functional Devices Inc / Rib Tr40va004 | 2etd8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR40VA004 Sınıf 2 Transformatör 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA004 Sınıf 2 Transformatör 24vac 40 Va 1 Faz

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9QMY Modeli: TR40VA004Çapraz Referans: 2ETD8
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
€33.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sınıf 2 Transformatör
derinlik2.19 "
Muhafaza SonuBitiş yok
Muhafaza DeğerlendirmesiOylanmamış
Muhafaza Tipiİç Aydınlatma
Yükseklik2.88 "
Hz50/60
Giriş Gerilimi120/208/240/277VAC
MontajAyak veya Çift 1/2 "NPT Hub
Çıkış Gerilimi24 VAC
Faz1
Sıcaklık. yükselmekOylanmamış
UPC999570689121
VA Derecelendirmesi40
genişlik2.69 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.97
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8504314065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

Functional Devices Inc / Rib TR40VA004 Sınıf 2 transformatör, klima (HVAC) sistemlerinde yüksek voltajları daha düşük voltajlara dönüştürmek için emniyetli ve güvenilir bir güç kaynağı sağlamak üzere kullanılır. Bu transformatör endüstriyel ve bina otomasyon ayarları için uygundur.

Özellikler:

  • Functional Devices Inc / Rib TR40VA004 Sınıf 2 transformatör, 120, 208, 240 ve 277VAC'yi barındıran çok yönlü giriş voltajı seçeneklerine sahiptir ve çeşitli elektrik sistemleriyle uyumluluk sağlar.
  • Bu Sınıf 2 transformatör, dijital kontrolörler, gaz kontrolleri, ateşleme sistemleri ve çeşitli HVAC kontrol uygulamaları için yeterli güç sağlayan 40VA çıkış değeriyle birlikte gelir.
  • Akım seviyelerini kısıtlayarak ve transformatördeki aşırı yükleri önleyerek güvenliği artırmak için doğası gereği sınırlı korumayla donatılmıştır.
  • Bu transformatör, dijital kontrolörler, motor aktüatörleri ve aşama kontrolleri üzerindeki kurulumlar için görünürlüğü ve erişilebilirliği kolaylaştıran açık muhafaza stiliyle birlikte gelir.
  • Kurulum esnekliği sunan çift 1/2 inç göbek ve ayak montaj seçeneğine sahiptir.
  • Bu Sınıf 2 transformatör, birincil bağlantılar için pigtailleri ve ikincil bağlantılar için 8 inç kabloları içerir.
  • Kalite ve güvenilirliği garanti eden UL5085-2 veya UL5085-3 standartlarına uygundur.

Sık sorulan Sorular:

S. Kontrol transformatörü ile güç transformatörü arasındaki fark nedir?

A. Bir kontrol transformatörü, düşük güçlü kontrol devreleri için tasarlanmıştır ve röleleri ve kontrol cihazlarını sürmek için izole edilmiş düşük voltajlı çıkışlar sunar. Buna karşılık, bir güç transformatörü, elektrik enerjisini iletim ve dağıtım ağları arasında dağıtmak için daha yüksek güç seviyelerini idare edecek şekilde tasarlanmıştır. Bir kontrol transformatörünün odak noktası, kontrol devreleri için hassasiyet ve güvenliktir; güç transformatörü ise daha büyük ölçeklerde verimli enerji iletimiyle ilgilenir.

S. Bu transformatörler nasıl kurulur?

A.

  • Transformatör, ısı ve nem kaynaklarından uzakta, kuru, iyi havalandırılmış bir alana kurulmalıdır. Alanda ayrıca bakım ve servis için yeterli alan bulunmalıdır.
  • Transformatör, ağırlığına ve boyutuna uygun cıvata veya braketler kullanılarak düz bir yüzeye güvenli bir şekilde monte edilmelidir. Montaj yüzeyi herhangi bir kalıntı içermemeli ve transformatörün ağırlığını destekleyebilmelidir.
  • Kabloları bağlamadan önce transformatöre giden güç kaynağının kapalı olduğundan emin olun. Birincil ve ikincil kabloları transformatörle birlikte verilen kablo bağlantı şemasına göre bağlayın. Kablolama, elektrik kurulumlarını güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve deneyime sahip kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
  • Kablolama tamamlandıktan sonra transformatörün doğru çalıştığından emin olmak için test edilmelidir. Bu bir multimetre veya voltaj test cihazı kullanılarak yapılabilir. Herhangi bir sorun tespit edilirse, transformatör hizmete alınmadan önce bu sorun giderilmelidir.
  • Transformatör test edildikten ve düzgün çalıştığı tespit edildikten sonra devreye alınabilir. Transformatörün voltaj ve güç değerlerine göre uygun şekilde etiketlendiğinden ve ekipmanı çalıştırırken gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığından emin olun.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikderinlikMuhafaza DeğerlendirmesiMuhafaza TipiYükseklikGiriş GerilimiMontajVA DerecelendirmesiÜcret
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR20VA001 Sınıf 2 Transformatör 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Oylanmamışİç Aydınlatma2.63 "120 VACAyak veya 1/2 "NPT Hub20€21.28
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR20VA003 Sınıf 2 Trafo 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Oylanmamışİç Aydınlatma2.63 "24 VACAyak veya 1/2 "NPT Hub20€23.97
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR20VA007 Sınıf 2 Trafo 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "Oylanmamışİç Aydınlatma2.63 "277 VACAyak veya 1/2 "NPT Hub20€22.63
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR40VA001 Sınıf 2 Transformatör 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Oylanmamışİç Aydınlatma2.88 "120 VACAyak veya 1/2 "NPT Hub40€26.67
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR40VA003 Sınıf 2 Trafo 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Oylanmamışİç Aydınlatma2.88 "24 VACAyak veya 1/2 "NPT Hub40€28.95
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR40VA015 Sınıf 2 Transformatör 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Oylanmamışİç Aydınlatma2.88 "120/208/240VACAyak veya 1/2 "NPT Hub40€33.01
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR20VA002 Sınıf 2 Trafo 24vac 20 Va 1 Ph | AD4BZK 41D377 TR20VA0022.296 "1.902 "Oylanmamışİç Aydınlatma2.616 "208 VACAyak veya Çift 1/2 "NPT Hub20€24.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA004 Sınıf 2 Transformatör 24vac 40 Va 1 Faz
€33.05 / Adet