Funnel King 32115 | Kapaklı Huni 1/4 Quart Dia. 6 İçinde | 4cul8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FUNNEL KING 32115 Kapaklı Huni 1/4 Quart Çap 6 In | AD6ZQC 4CUL8

FUNNEL KING 32115 Kapaklı Huni 1/4 Quart Çap 6 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6ZQC Model: 32115Çapraz Referans: 4CUL8
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
€15.28 / Adet
Bu ürün sadece 18'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sınırlı Huni
RenkMavi
kapakEvet
Çap6"
Akış kapasitesi1 1/4 Çeyrek
işlevKullanımdan Önce Huniyi Temizleme İhtiyacını Ortadan Kaldırarak Damlamayı İçeriye ve Kiri Dışarıda Tutar
Yükseklik11 "
uzunluk6"
Malzemepolietilen
Dia Dışında Musluk.3 / 4 "
Toplam kapasite1-1 / 4 qt.
UPC010054321150

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)27.94
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÇapYükseklikuzunlukÜcret
FUNNEL KING 32105 Kapaklı Huni 1 Pint Çap 4 In | AD6ZQB 4CUL7 32105Portakal4"9"4"€7.86
FUNNEL KING 32130 Kapaklı Huni 1 1/2 Quart Çap 6 In | AD6ZQD 4CUL9 32130Kırmızı6"18 "6"€15.88
FUNNEL KING 32140 Kapaklı Huni 1 1/2 Quart Çap 6 In | AD6ZQE 4CUN1 32140Yeşil6"14 "6"€16.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FUNNEL KING 32115 Kapaklı Huni 1/4 Quart Çap 6 In
€15.28 / Adet