FUNNEL KING 32377 Sürahi / Ölçü Kabı 10 Ltr.
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sürahi / Ölçü Kabı |
Kapasite | 10 litre |
Renk | yarı saydam |
işlev | Sıvıların veya Kuru Ürünlerin Doğru ve Kolay Ölçümü. Ulaşılması Zor Alanlar İçin Uzun Musluk Dahil. Kimyasal Dirençli |
Tip | Yüksek yoğunluklu polietilen |
genişlik | 13 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.64 |
Gemi yüksekliği (cm) | 37.47 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kapasite | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
32375 | 6 litre | 11.5 " | €42.79 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00