Funnel King 32425 | Varil Hunisi 2 Quart Kapaklı | 10g582 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FUNNEL KING 32425 Davul Huni 2 Quart Kapaklı | AA2FYM 10G582

FUNNEL KING 32425 Tambur Hunisi 2 Quart Kapaklı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2FYM Model: 32425Çapraz Referans: 10G582
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
€52.87 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Baca
RenkKırmızı
kapakEvet
Çap9.125 "
uyanAçık veya kapalı Davullar
Akış kapasitesi2 qt.
işlevSıvı Kontrolü
Yükseklik8.5
uzunluk9.125 "
Malzemepolietilen
oluk ağzı1.5
Dia Dışında Musluk.2"
Toplam kapasite2 qt.
UPC010054324250

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeKapasiteRenkKök uzunluğuÇapuyanişlevYükseklikÜcret
FUNNEL KING 32040 Plastik Huni Siyah 4 Oz. | AA2FYK 10G580 32040Polipropilen-Siyah1"3.125 "-Sıvı Kontrolü3"€2.61
FUNNEL KING 95855-7 Plastik Huni 8 Oz. | AA2FYY 10G595 95855-7Polipropilen-Yeşil-4"litre ve galon şişelerSıvı Kontrolü4€7.00
FUNNEL KING 32091 Huni, 1 Pint Kapasiteli, 4-1/2 İnç Çap, 5 İnç Uzunluk, Kırmızı | AD6ZPY 4CUL2 32091polietilen-Kırmızı-5"-Günlük Kullanım İçin Kimyasal Dirençli Polietilen6"€6.18
FUNNEL KING 90080 Huni, 120 oz, 8 İnç Çap , Ekstra Ağır Hizmet, Polietilen | AD6ZQG 4CUN5 90080polietilen-yarı saydam-8"-Günlük Kullanım İçin Kimyasal Dirençli, Kıvılcıma Dayanıklı, Göçük ve Kaynama Korumalı16 "€22.94
FUNNEL KING 90190 Huni 144 Ons Çap 9 In | AD6ZQH 4CUN7 90190polietilen-yarı saydam-9"-Günlük Kullanım İçin Kimyasal Dirençli, Kıvılcıma Dayanıklı, Göçük ve Kaynama Korumalı10 "€28.78
FUNNEL KING 32002 Huni Plastik 2 Adet | AE2TJA 4ZH73 32002polietilen-Kırmızı-6.5 "--8.187 "€8.10
FUNNEL KING 32006 Huni Plastik 6 Adet | AF2UZT 6Y805 32006polietilen-Kırmızı-9"---€13.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FUNNEL KING 32425 Tambur Hunisi 2 Quart Kapaklı
€52.87 / Adet