GARDNER BENDER B359SP208J Hidrolik Boru Bükücü 1-1/4 ila 4, P208j ile
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Boru Bükücü |
Viraj Yarıçapı | 7-1 / 4 - 20 " |
işlev | Manuel veya Elektrikli Pompalarla Çalıştırılabilme, 5 "Sweep Combo |
Malzeme | Sert Çelik ve Alüminyum |
Maks. Basınç | 10000 psi |
Boyut aralığı | 1-1 / 4 "- 4" |
Gemi ağırlığı (kg) | 217.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 101.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 106.68 |
HS kodu | 8462290050 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Viraj Yarıçapı | işlev | Malzeme | Boyut aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B306S | 7-1 / 4 - 20 " | Süpürme / Segmental Boru Bükücü, Manuel veya Elektrikli Pompalarla Güçlendirilme Yeteneği | Sert Çelik ve Alüminyum | 1-1 / 4 "- 4" | €13,499.44 | ||
B306SPE22J | 7-1 / 4 - 20 " | Süpürme / Segmental Boru Bükücü, Manuel veya Elektrikli Pompalarla Güçlendirilme Yeteneği | Sert Çelik ve Alüminyum | 1-1 / 4 "- 4" | €12,932.30 | ||
B306SPH80 | 7-1 / 4 - 20 " | Süpürme / Segmental Boru Bükücü, Manuel veya Elektrikli Pompalarla Güçlendirilme Yeteneği | Sert Çelik ve Alüminyum | 1-1 / 4 "- 4" | €9,200.14 | ||
B308S | 5-13 / 16 - 20 " | Tek Atışlı / Süpürmeli Sert Bükücü Kombinasyonu, Dirsekler İçin Tek Pabuçlu Bükme Yeteneği, Birkaç Bükme Aşamasının Gerekli Olduğu Yerlerde Süpürme Bükümleri Oluşturma Yeteneği, Manuel veya Elektrikli Pompalarla Güçlendirilebilmesi | EMT, IMC, Sert Çelik veya Alüminyum | 1 "4 için" | €6,694.79 | ||
B308SPE22J | 5-13 / 16 - 20 " | Tek Atışlı / Süpürmeli Sert Bükücü Kombinasyonu, Dirsekler İçin Tek Pabuçlu Bükme Yeteneği, Birkaç Bükme Aşamasının Gerekli Olduğu Yerlerde Süpürme Bükümleri Oluşturma Yeteneği, Manuel veya Elektrikli Pompalarla Güçlendirilebilmesi | Sert Çelik ve Alüminyum | 1 "4 için" | €9,968.66 | ||
B308SPH80 | 5-13 / 16 - 20 " | Tek Atışlı / Süpürmeli Sert Bükücü Kombinasyonu, Dirsekler İçin Tek Pabuçlu Bükme Yeteneği, Birkaç Bükme Aşamasının Gerekli Olduğu Yerlerde Süpürme Bükümleri Oluşturma Yeteneği, Manuel veya Elektrikli Pompalarla Güçlendirilebilmesi | Sert Çelik ve Alüminyum | 1 "4 için" | €7,159.03 | ||
B316S | 3-5/16 to 9-1/2" | Dirsekler İçin Tek Pabuç Bükme Yeteneği, Birkaç Bükme Aşamasının Gerekli Olduğu Yerlerde Süpürme Bükümleri Yapabilme, Manuel veya Elektrikli Pompalarla Güçlendirilebilme | Sert Çelik ve Alüminyum | 1 / 2 "ila 2" | €4,354.46 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00