GARDNER BENDER LNW-750 Kontra Somun Anahtar Uzunluğu 5-3/4 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kilit Somunu Anahtarı |
Kapasite | 3 / 4 " |
Bitiş | Epoksi E-Kaplama |
Kanca Derinliği | 1 / 16 " |
Kanca Kalınlığı | 9 / 64 " |
Malzeme | Çelik |
Uzunluk | 5.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 23.88 |
Gemi genişliği (cm) | 11.43 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00