GARDNER BENDER ST40 Boru Ölçüm Bandı 1/4 İnç x 2750 Feet
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boru Ölçüm Bandı |
uzunluk | 2750ft. |
Bant Profili | 0.01 " |
Bant Boyutu | 1 / 4 " |
Gerilme direnci | 165 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.78 |
Gemi genişliği (cm) | 17.53 |
HS kodu | 5607290000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00