GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 301097-3660S Skylight Guard 75-21 / 32 İnç Uzunluk x 51-5 / 8 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Işıklık Koruması |
Renk | Sarı |
Kubbe Yüksekliği | 18 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 25 " |
Kurulum Yöntemi | Yerleştirmek |
uzunluk | 75 21 / 32 " |
Yük katsayısı | 500 lb |
Malzeme | Çelik |
hız | 111 mil |
genişlik | 51.625 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 77.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 78.74 |
Gemi uzunluğu (cm) | 198.12 |
Gemi genişliği (cm) | 137.16 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
301097-3636 | 25 " | 51.625 " | 51.625 " | €1,140.45 | |
301097-4848 | 26.5 " | 62.5 " | 62.5 " | €1,368.82 | |
301097-5454 | 32 " | 62.5 " | 62.5 " | €1,477.63 | |
301097-6060 | 30 " | 72 " | 72 " | €1,490.53 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00