Garlock Sızdırmazlık 37045-1104 | Conta Halkası 4 İnç Ptfe Beyaz | 1tux5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37045-1104 Conta Halkası 4 İnç Ptfe Beyaz | AB3JTD 1TUX5

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1104 Conta Halkası 4 İnç Ptfe Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3JTD Model: 37045-1104Çapraz Referans: 1TUX5

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€89.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanş Contası
RenkBeyaz
Dia İçinde.4.5 "
MalzemePTFE
Maks. Basınç1200 psi
Metal AlgılanabilirYok hayır
Dış Çap.6.875 "
Sıcaklık. menzil-450 ila 500 F
Kalınlık1 / 8 "
TipYüzük

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu3926904590
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilRenkDia İçinde.KalınlıkTip+MalzemeMaks. BasınçÜcret
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37045-0104 Conta Halkası 4 İnç Ptfe Beyaz | AB3JRU 1TUW5 37045-0104-450 ila 500 FBeyaz4.5 "1 / 16 "YüzükFlanş ContasıPTFE1200 psi€45.99
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37555-0104 Conta Halkası 4 İnç İnorganik Elyaf Gri | AB3JTN 1TUY5 37555-0104-100 ila 800 FGri4.5 "1 / 16 "YüzükFlanş Contasıİnorganik Elyaf1200 psi€7.49
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37760-0104 Conta Halkası 4 İnç Sentetik Elyaf Mavi | AB3JTY 1TUZ5 37760-0104-40 ila 400 FMavi ve Kırık Beyaz4.5 "1 / 16 "YüzükFlanş Contasısentetik Elyaf500 psi€11.38
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ C000504001 Conta Halkası 4 İnç Metal Sarı | AB3JUK 1TVA7 C000504001-320 ila 950 FGri Bantlı Sarı5"11 / 64 "ANSI sınıfı 150 lb. flanşSpiral Sarımlı Metal ContaMetal Takviyeli-€15.95
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ C000504003 Conta Halkası 4 İnç Metal Sarı | AB3JUY 1TVC1 C000504003-320 ila 950 FGri Bantlı Sarı5"11 / 64 "ANSI sınıfı 300 lb. flanşSpiral Sarımlı Metal ContaMetal Takviyeli-€18.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1104 Conta Halkası 4 İnç Ptfe Beyaz
€89.60 / Adet